SIMON - Tecla persiana SIMON 82 con 3 posiciones 1-0-2 cava - 82033-34

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Símbolo "flechas"

  • Uso - Cortina veneciana

  • Material - Plástico

  • Color - Oro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82033-34

Ref.Sonepar

90106

EAN

8421053258071

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Símbolo "flechas"

Uso:

Cortina veneciana

Material:

Plástico

Color:

Oro

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Todas las características de la tecla individual son las medidas de 55x55 mm para mecanismos de persianas con tres posiciones (subida, bajada y paro) con un acabado en cava. Incluyendo grabados de subida, bajada y paro de persianas. Esta tecla pertenece a la serie Simon 82 que se destaca por su amplia gama de texturas, sus diseños minimalistas y acabados nobles. También podemos podemos añadir las funciones innovadoras como la función quitamiedos para niños o el marco luminoso para localización en la oscuridad, son una muestra de su gran potencial. Esta nueva colección ofrece una gran facilidad a la hora de su instalación puesto que es apto para superficie y para empotrar donde usted lo desee. Si desea mantener la tecla intacta, se le recomienda el uso de un paño suave y seco. Se debe evitar el uso de paño y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro. La seguridad que le da la serie Simon 82 con los elementos electrónicos es óptima ya que cumplen con la siguiente normativa UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON