SIMON - Tecla persiana SIMON 82 con 3 posiciones 1-0-2 grafito - 82033-38

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Símbolo "flechas"

  • Uso - Cortina veneciana

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82033-38

Ref.Sonepar

90107

EAN

8421053258088

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Símbolo "flechas"

Uso:

Cortina veneciana

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Negro

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Los artículos que tienen un sistema con el que controlar su puesta en marcha y parada siempre aporta un plus a su funcionamiento. Para ello disponemos de la Tecla individual para mecanismo de persianas con 3 posiciones en grafito de la serie Simon 82. Apta para superficie y empotrar, incluye grabado (subida, bajada y paro de persianas) y ha sido fabricada con componentes de termoplástico, que aseguran su resistencia al uso y al paso del tiempo. Disponible en seis acabados, se recomienda escoger marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada, aplica la normativa UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009. Se recomienda limpiar con un paño suave y seco y no utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro. Otras de sus características principales es tener un intervalo de temperaturas mínimas y máximas de -25 º a 50 º C, respectivamente, aunque el recomendado es de 5º a 40º.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON