SIMON - Tecla persiana SIMON 82 con 3 posiciones 1-0-2 marfil - 82033-31

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Símbolo "flechas"

  • Uso - Cortina veneciana

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82033-31

Ref.Sonepar

90104

EAN

8421053258057

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Símbolo "flechas"

Uso:

Cortina veneciana

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Beige

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Tecla individual para mecanismo de persianas con 3 posiciones (subida, bajada y paro) en color marfil de la serie Simon 82. Está disponible en 6 colores diferentes para adecuarse a las necesidades de todos. Lo ideal es escoger el marco del mismo color que la tecla seleccionada para un mejor efecto. La tecla tiene unas dimensiones de 55x55 mm y viene en un pack individual. Ha sido fabricada en termoplástico, en cumplimiento con la normativa vigente. Además, viene lista para superficie y empotrar, por lo que su instalación puede efectuarse en unos pocos minutos. La tecla incluye un grabado de subida, bajada y paro de persianas para facilitar su uso. El fabricante aconseja instalarla a una temperatura de entre 5 y 40º para una óptima conservación. Respecto a su mantenimiento, es conveniente utilizar un paño suave y húmedo. Asimismo, se debe evitar usar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON