SIMON - Tecla persiana SIMON 82 grafito - 82028-38

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín de dos piezas

  • Sobreimpresión/indicación - Símbolo "flechas"

  • Uso - Cortina veneciana

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82028-38

Ref.Sonepar

29316

EAN

8421053257722

Modelo:

Balancín de dos piezas

Sobreimpresión/indicación:

Símbolo "flechas"

Uso:

Cortina veneciana

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Negro

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Cuenta con la instalación de la tecla doble para mecanismo de persianas con enclavamiento de seguridad con un acabado en grafito. El material de fabricación utilizado para este elemento tiene una calidad máxima puesto que está formado por termoplástico que tiene unos intervalos de temperatura media entre los 5 y 40ºC y las temperatura máximas oscilan entre los -25 y 50ºC. La seguridad que tiene con los elementos de la serie Simon 82 es confiable puesto que cumple con la siguiente normativa UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009.La serie Simon 82 tiene compatibilidad con la serie Simon 77 por lo que puede combinar los diferentes diseños y obtener su propio estilo con elegancia, equilibrio y sencillez. Además podemos destacar los acabados vanguardistas organizados en cuatro familias familias las cuales son metal noble, madera, metal color y color. Podrá instalar la tecla doble de manera fácil teniendo en cuenta sus medidas de 55x55 mm y se es idóneo para superficie y para empotrar donde desee.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON