Fin de vida

SIMON - Tecla persiana SIMON 82 marfil

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín de dos piezas

  • Sobreimpresión/indicación - Símbolo "flechas"

  • Uso - Cortina veneciana

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82028-31

Ref.Sonepar

29313

EAN

8421053257708

Modelo:

Balancín de dos piezas

Sobreimpresión/indicación:

Símbolo "flechas"

Uso:

Cortina veneciana

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Beige

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Tecla doble, con enclavamiento de seguridad, para mecanismo de persianas. Ofrece 2 posiciones: bajada y subida.Es de color marfil y está fabricada en material termoplástico. Pertenece a la Serie más minimalista de la marca: Simon 82. Esta colección destaca por ofrecer una variada gama de texturas y un diseño sencillo y adaptado a las últimas novedades del mercado, satisfaciendo así las necesidades de los usuarios.Para su correcta instalación es necesario el uso de una caja universal de empotrar o, en su defecto, un zócalo de superficie. Sus dimensiones son de 55 x 55 mm e incluye grabado de subida y bajada de persianas.Se recomienda limpiar esta pieza con un paño suave y humedecido en agua y jabón. Evitar el uso de productos abrasivos que contengan cloro.Si se va a elegir un marco, es recomendable que éste tenga el mismo color de zócalo que la tecla seleccionada.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON