SIMON - Tecla persianas SIMON 100 IO blanco brillante

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Símbolo "flechas"

  • Uso - Cortina veneciana

  • Material - Plástico

  • Tipo de superficie - Brillante

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10002080-130

Ref.Sonepar

209722

EAN

8421053146729

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Símbolo "flechas"

Uso:

Cortina veneciana

Material:

Plástico

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tecla Simon iO para interruptor de persianas con un acabado en blanco con un elegante efecto brillante que lo hace apto para cualquier lugar y ocasión. Esta pieza ocupa medio elemento y se ha concebido siguiendo la normativa directive 2011/65/UE RoHS + directive 2014/53/UE RED + EN 50581:2012 + EN 60669-2-5:2016 + ETSI-300-220-2 v2.4.1. Es por esta razón que puede considerarse un producto estándar, que puede comercializarse en la CE.Es una pieza la cual el sentido de su instalación debe ser horizontal. Por lo que respecta al mantenimiento requerido, debemos preservar un intervalo de temperatura de funcionamiento de 0 a 40º C y un rango de temperatura de almacenamiento de -25 a 75º C. Para una correcta limpieza bastará con usarse un paño suave humedecido ligeramente en agua con algo de jabón.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON