SIMON - Tecla persianas SIMON 100 IO blanco mate

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Tecla persianas SIMON 100 IO blanco mate

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Uso - Cortina veneciana

  • Material - Plástico

  • Tipo de superficie - Mate

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10002080-230

Ref.Sonepar

303211

EAN

8421053212981

Modelo:

Balancín único

Uso:

Cortina veneciana

Material:

Plástico

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tecla Simon iO para interruptor de persianas en color blanco y acabado de color mate. Se trata de un producto de la serie 100 de Simon. El intervalo de temperatura para su correcto funcionamiento será de 0 a 40º C y este debe tener un intervalo en la temperatura para su almacenamiento de -25 a 75ºC. Para su óptimo mantenimiento se recomendará usar un paño con agua jabonosa, evitando así limpiadores abrasivos que contengan cloro. Cuenta con un grado de IP20, siendo un producto de alta calidad, fabricado con PMMA con base termoplástica.Su compatibilidad será solo con los mecanismos de la serie 100 Simon. Su tipo de embornamiento es atornillado, teniendo un tipo de instalación en horizontal. El número de elementos que ocupa será de medio elemento. El contenido que viene con su embalaje será la tecla individual. La pieza de tipo estándar sigue la normativa directive 2011/65/UE RoHS + directive 2014/53/UE RED + EN 50581:2012 + EN 60669-2-5:2016 + ETSI-300-220-2 v2.4.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON