SIMON - Tecla persianas SIMON 100 IO negro brillante - 10002080-138

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Símbolo "flechas"

  • Uso - Cortina veneciana

  • Material - Plástico

  • Tipo de superficie - Brillante

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10002080-138

Ref.Sonepar

209742

EAN

8421053146736

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Símbolo "flechas"

Uso:

Cortina veneciana

Material:

Plástico

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Negro

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tecla Simon iO para interruptor de persianas realizado en color negro y brillante. Se trata de una pieza que ocupa medio elemento y que se ha concebido bajo la normativa directive 2011/65/UE RoHS + directive 2014/53/UE RED + EN 50581:2012 + EN 60669-2-5:2016 + ETSI-300-220-2 v2.4.1, lo que permite que sea comercializada en el mercado de la CE.Por lo que respecta a la instalación de esta tecla, cabe destacar que debe instalarse en horizontal. En cuanto al mantenimiento, requiere respetar un intervalo de temperatura de funcionamiento de 0 a 40º C y un intervalo de temperatura de almacenamiento de -25 a 75º C. Su limpieza es sencilla: simplemente bastará un paño suave humedecido en agua jabonosa.En cuanto al material con el que está hecha la pieza, es el PMMA con base termoplástica, gracias al cual presenta el máximo grado de protección frente a problemas como la humedad y la acumulación de polvo.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON