SIMON - Tecla persianas SIMON 100 IO negro mate

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Tecla persianas SIMON 100 IO negro mate

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Uso - Cortina veneciana

  • Material - Plástico

  • Tipo de superficie - Mate

  • Color - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10002080-238

Ref.Sonepar

303208

EAN

8421053212998

Modelo:

Balancín único

Uso:

Cortina veneciana

Material:

Plástico

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Negro

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tecla Simon iO para interruptor de persianas negro mate Simon 100. Esta tecla iO usa la tecnología iO que establece una conexión bidireccional en orden de serie para permitir la transferencia de señales y suministro de energía. Cuenta con un grado de IP20, siendo un producto de alta calidad, fabricado con PMMA con base termoplástica. Su compatibilidad será solo con los mecanismos de la serie 100 de Simon. Esta pieza ocupa medio elemento y para una correcta limpieza sólo habrá que pasar un paño humedecido en agua jabonosa.Para garantizar un correcto funcionamiento de la pieza se ha de preservar un intervalo de temperatura de funcionamiento: 0 a 40º C y en temperatura de almacenamiento de -25 a 75º CEsta pieza que ocupa medio elemento se puede comercializar en toda la CE, es un producto de tipo estándar que sigue la normativa directive 2011/65/UE RoHS + directive 2014/53/UE RED + EN 50581:2012 + EN 60669-2-5:2016 + ETSI-300-220-2 v2.4.1.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON