SIMON - Tecla pulsador campana SIMON 82 con luminoso aluminio - 82015-33

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Símbolo "campana"

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Registro o ventana de control / salida de luz - sí

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82015-33

Ref.Sonepar

29284

EAN

8421053052280

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Símbolo "campana"

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Registro o ventana de control / salida de luz:

sí

Material:

Plástico

Color:

Aluminio

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Tecla individual con visor y grabado de símbolo campana en color aluminio de la serie Simon 82, puedes escoger entre uno de los seis modelos disponibles en la categoría “teclas y tapas”, el marco es recomendable elegirlo del mismo color que el zócalo de la tecla seleccionada. Puede seleccionar una de las opciones aptas para la instalación en superficie o de empotrar. Incluye un grabado de un símbolo de campana para que se reconozca la función de timbre a simple vista.Las diferentes texturas que ofrece la gama Simon 82 son de la máxima calidad y te aportan infinidad de combinaciones para tu hogar como por ejemplo efectos tornasol, texturas granuladas, metales puros, cepillados, translúcidos, un sin fin de acabados que podrás adaptar a cada rincón de tu hogar. Ponga el máximo confort en su vivienda con los acabados de Simon 82, listos para su uso y para disfrutar en tu hogar con la máxima comodidad.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON