SIMON - Tecla pulsador campana SIMON 82 con luminoso blanco nieve

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Símbolo "campana"

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Registro o ventana de control / salida de luz - sí

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82015-30

Ref.Sonepar

29282

EAN

8421053257357

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Símbolo "campana"

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Registro o ventana de control / salida de luz:

sí

Material:

Plástico

Color:

Blanco

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Descubre con detalle la tecla individual con visor y grabado campana en color blanco, perteneciente a la serie Simon 82, con unas medidas de 55x55 mm. Esta nueva gama puede aportar equilibrio y sencillez que tiene una gran variedad de diseños para combinarlos y conseguir un conjunto ideal para cada rincón de su hogar. Para aprovechar al máximo esta nueva gama se recomienda escoger el marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada. Los intervalos de temperatura se encuentran entre los 5 y 40ºC, y la temperatura máxima está entre los -25 a 50ºC. Además la serie Simon 82 nos ofrece una premisa utilizada por la multitud para la limpieza puesto que con un paño suave y seco puede quedar como nueva. La seguridad que puede tener con los elementos eléctricos de Simon 82 es óptima ya que cumple con la normativa: UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON