SIMON - Tecla pulsador campana SIMON 82 con luminoso cava - 82015-34

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Símbolo "campana"

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Registro o ventana de control / salida de luz - sí

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82015-34

Ref.Sonepar

29285

EAN

8421053052297

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Símbolo "campana"

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Registro o ventana de control / salida de luz:

sí

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Oro

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

La serie Simon 82 ofrece las mejores soluciones para las instalaciones de los sistemas eléctricos. Por ejemplo para los timbres, uno de los elementos más importantes en una casa o empresa, ya que sin ellos los que están fuera nunca podrían indicar de su presencia a quienes estén dentro. Para ello tenemos la Tecla individual con visor en cava incluido en esta gama. Este producto incluye el grabado de campana y está disponible en seis acabados, lo que permite escoger el marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada. Destaca la calidad de los materiales de termoplástico con los que ha sido fabricada. Pero no acaban aquí las ventajas de esta tecla pulsador cuyas dimensiones son de 55x55 mm. Su limpieza puede realizarse de una manera sencilla con un paño suave y seco. ¿Y su precio? No tiene competencia en el sector.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON