SIMON - Tecla pulsador campana SIMON 82 con luminoso grafito

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Símbolo "campana"

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Registro o ventana de control / salida de luz - sí

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82015-38

Ref.Sonepar

29286

EAN

8421053257364

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Símbolo "campana"

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Registro o ventana de control / salida de luz:

sí

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Negro

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Las tendencias del mercado actual apuntan en una dirección en la que los diseños simples y las líneas sencillas destacan entre las preferencias de los consumidores. Es por ello que la serie 82 de Simon se ha creado precisamente para satisfacer las nuevas necesidades del usuario.A esta serie pertenece la tecla individual, en color grafito, y con visor para mecanismos de mando. Incluye grabado de campana, mide 55 mm de alto x 55 mm de ancho y está fabricada en material termoplástico. Es apta para empotrar y para instalar en superficie.Se recomienda utilizar una gamuza suave y un poco humedecida en agua jabonosa para limpiar adecuadamente esta pieza. Importante evitar el uso de productos que contengan cloro.El marco legal que se le aplica a esta tecla es UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009.En cuanto a las temperaturas máximas y mínimas, tener en cuenta que el rango de funcionamiento es de 5 a 40º C y el de almacenamiento de -25 a 50º C.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON