SIMON - Tecla pulsador campana SIMON 82 con luminoso marfil - 82015-31

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Símbolo "campana"

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Registro o ventana de control / salida de luz - sí

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82015-31

Ref.Sonepar

29283

EAN

8421053052273

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Símbolo "campana"

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Registro o ventana de control / salida de luz:

sí

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Beige

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Los timbres son una de las partes más importantes en una casa o empresa. Sin ellos, lo que están fuera de las estancias no podrían indicar a quienes se encuentran en el interior de su presencia. Para ello contamos con la tecla individual con visor para timbres de la serie Simon 82. Este producto incluye el grabado de campana y está disponible en seis acabados, lo que permite escoger el marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada.Pero no acaban aquí las ventajas de esta tecla pulsador cuyas dimensiones son de 55x55 mm. Destaca la calidad de los materiales de termoplástico con los que ha sido fabricada. Su limpieza puede realizarse de una manera sencilla con un paño suave y seco. ¿Y su precio? No tiene competencia en el sector. Por este motivo es uno de los timbres más demandados. Además, está preparado para aguantar una temperatura de 5 a 40º C.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON