SIMON - Tecla pulsador luz luminoso SIMON 82 blanco nieve

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Símbolo "luz"

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Registro o ventana de control / salida de luz - sí

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82016-30

Ref.Sonepar

29287

EAN

8421053257371

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Símbolo "luz"

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Registro o ventana de control / salida de luz:

sí

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Color:

Blanco

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

La tecla individual en color blanco con visor y grabado de luz para la serie Simon 82 está disponible en un total de 6 diferentes acabados. Nuestra apuesta es la elección de un marco coincida con la tonalidad del zócalo de la tecla escogida. Con unas medidas de 55x55 mm, su colocación en cualquier habitación puede realizarse tanto empotrando como colocando la ptecla en una superficie. Para una correcta limpieza, se recomienda utilizar un trapo húmedo y jabón, evitando productos agresivos.La tecla está fabricada en material termoestable cumpliendo con la normativa actual y siguiendo nuestros más altos estándares de calidad. Por todo ello, esta pieza es capaz de soportar temperaturas que vayan desde los 5 a los 40º, y unas máximas de entre -25 a 50ºC.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON