SIMON - Tecla pulsador luz SIMON 73 LOFT con luminoso aluminio

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Símbolo "luz"

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Registro o ventana de control / salida de luz - sí

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

73016-63

Ref.Sonepar

55734

EAN

8421053061404

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Símbolo "luz"

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Registro o ventana de control / salida de luz:

sí

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Aluminio

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

La serie Simon 73 Loft ofrece siempre una respuesta en forma de soluciones efectivas con una gran variedad de teclas y tapas donde elegir. Este ha sido el objetivo de esta gama desde su creación. Aquí podemos encontrar la Tecla individual con visor en acabado aluminio, una pieza de 55x55 mm incluye grabado de luz en un diseño innovador que permite empotrar el producto o colocarlo en la superficie dependiendo del espacio en el que esté situada la instalación eléctrica. Disponible en tres acabados en un mismo marco o tecla, pudiendo elegir también color en estas piezas intermedias. Además es muy fácil de limpiar para que la pieza esté como el primer día y su estructura destaca por su resistencia gracias a los componentes termoplásticos con los que ha sido fabricada, estando diseñada para aguantar sin deteriorarse en ambientes con temperaturas y porcentajes de humedad elevados.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON