SIMON - Tecla pulsador luz SIMON 73 LOFT con luminoso blanco - 73016-60

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Símbolo "luz"

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Registro o ventana de control / salida de luz - sí

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

73016-60

Ref.Sonepar

55733

EAN

8421053254981

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Símbolo "luz"

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Registro o ventana de control / salida de luz:

sí

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Blanco

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

La Tecla individual con visor y grabado luz en color blanco de la serie Simon 73 Loft tiene unas dimensiones de 55x55 mm. Esta pieza está disponible en tres acabados, lo que permite a los clientes escoger el marco con el mismo color de la tecla seleccionada, aumentando así las posibilidades decorativas en las diferentes estancias de una vivienda. Así de fácil y sencillo.Se trata de una pieza muy resistente por los materiales elaborados con compuestos termoplásticos con los que ha sido fabricada, por lo que no la afectan ni las altas ni las bajas temperaturas. Además, esta tecla incluye grabado de luz en un diseño innovador que da una respuesta más adecuada a las exigencias del mercado, ofreciendo numerosas funciones que aportan confort y seguridad a las distintas estancias de los hogares personales, locales comerciales o sedes de empresas.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON