SIMON - Tecla pulsador luz SIMON 73 LOFT con luminoso grafito - 73016-62

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Símbolo "luz"

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Registro o ventana de control / salida de luz - sí

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

73016-62

Ref.Sonepar

82095

EAN

8421053254998

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Símbolo "luz"

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Registro o ventana de control / salida de luz:

sí

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Negro

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Tecla individual de la serie Simon 73 Loft, en acabado color grafito (aunque está disponible en 3 acabados y se recomienda siempre escoger el marco en el mismo color de la tecla seleccionada) con grabado luz.Esta serie Simon 73 Loft presenta una máxima adaptabilidad, ya que cuenta con 2 series de superficie que se adaptan al mismo mecanismo. Además, es una gama muy versátil, ya que es de rápido montaje, segura y estética, contando también con una amplia gama de funciones.Se instala perfectamente en estancias con una temperatura de entre 5 a 40ºC, aunque es capaz de llegar a soportar temperaturas extremas de -25 a 50ºC, resultando una tecla perfecta para todo tipo de climas.Tiene unas dimensiones de 55x55 y está fabricada en termoplástico, que es un material que se puede limpiar de forma muy fácil, ya que solo hay que pasarle un paño suave y ligeramente humedecido en agua jabonosa, sin tener que recurrir nunca a paños ni limpiadores abrasivos que contengan cloro en su fórmula.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON