SIMON - Tecla pulsador neutral SIMON 82 aluminio

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Registro o ventana de control / salida de luz - sí

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82013-33

Ref.Sonepar

29279

EAN

8421053052235

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Registro o ventana de control / salida de luz:

sí

Material:

Plástico

Color:

Aluminio

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

La serie Simon 82 es una nueva colección de elementos tecnológicos con un diseño minimalista, acabados nobles, aportando sencillez y equilibrio que crea tendencia. Además tienen una extensa gama de texturas. En esta ocasión nos ofrece una tecla individual combinable con los visores 82972 y 82982 en color aluminio, puedes elegir hasta 6 acabados distintos y obtener un conjunto perfecto para cada rincón de su vivienda, se recomienda escoger marco del mismo color de zócalo de la tecla seleccionada y para su instalación debe tener en cuenta las siguientes dimensiones de la tecla 55x55 mm, además es apto para superficie y para empotrar.Si desea tener sus elementos electrónicos de esta gama como nuevos sólo basta utilizar un paño suave y seco. evitar utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro. La temperatura media oscila entre los 5 y 40ºC y puede llegar a una temperatura máxima entre -25 y 50ºC

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON