SIMON - Tecla pulsador neutral SIMON 82 blanco nieve

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Registro o ventana de control / salida de luz - sí

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82013-30

Ref.Sonepar

29277

EAN

8421053257302

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Registro o ventana de control / salida de luz:

sí

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Color:

Blanco

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Una tecla individual combinable con los visores con número de referencia 82972 y 82982 blanco de la serie Simon 82. Esta serie se caracteriza por su funcionalidad y diseños minimalistas. El producto está disponible en 6 acabados diferentes para adecuarse a todos los gustos. Se recomienda, en este sentido, elegir un marco del mismo color que el zócalo de la tecla seleccionada para un mejor resultado. La tecla es apta para superficie y empotrar y está fabricada en plástico termoestable, en línea con la normativa vigente. Tiene unas dimensiones de 55x55 mm. Resiste temperaturas extremas (entre -25 y 50º), aunque lo más recomendable es que se instale en un ambiente cuya temperatura se sitúe entre 5 y 40º. El producto no precisa cuidados especiales. Solo recuerde limpiarlo con un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa y no utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON