SIMON - Tecla pulsador neutral SIMON 82 cava

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Registro o ventana de control / salida de luz - sí

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82013-34

Ref.Sonepar

29280

EAN

8421053257326

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Registro o ventana de control / salida de luz:

sí

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Oro

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

La compatibilidad entre los diferentes elementos que componen los circuitos eléctricos en nuestras casas o empresas es muy importante. Encontrar las piezas adecuadas nos ahorrara mucho tiempo y dinero buscando los artículos en uno u otro sitio para que sean compatibles. La tecla individual de la serie Simon 82 cumple perfectamente con este cometido, ya que se trata de un producto que es combinable con los visores 82972 y 82982 incluidos en la amplia gama Simon. Disponible en seis acabados, se trata de una tecla pulsador neutral en versión individual con unas dimensiones de 55x55 mm, siendo apta tanto para superficie como para empotrar. Su precio la convierte en una de las teclas más atractivas del mercado, lo que se suma a su calidad. Fabricada con los mejores materiales termoplásticos, esta tecla pulsador neutra es una apuesta segura para cualquier instalación eléctrica.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON