SIMON - Tecla pulsador neutral SIMON 82 grafito - 82013-38

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Registro o ventana de control / salida de luz - sí

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82013-38

Ref.Sonepar

29281

EAN

8421053257333

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Registro o ventana de control / salida de luz:

sí

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Negro

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Dsiponemos de esta tecla individual con opción combinable con los visores 82972 y 92892 en color grafito y de la serie Simon 82. Puedes encontrarla en la categoría de “teclas y tapas”. Al pertenecer a la gama Simon 82 tienes hasta seis acabados disponibles para combinar como quieras la pieza, desde Simon la recomendación es que escojas el mismo color del marco que del zócalo de la tecla seleccionada para sacarle el máximo partido al elemento en tu vivienda. Sus dimensiones son 55x55 mm, para tenerlo en cuenta a la hora de la instalación.El intervalo de temperatura al que funciona es de 5ºC a 40ºC gracias a que está fabricado con componentes metálicos de aislamiento termoplástico que permiten su máximo rendimiento, es apto además para la instalación en superficie o para empotrar. Para su mantenimiento valdrá con un paño suave y limpio sin ningún tipo de líquido con el que podrás dejar como nuevo el elemento.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON