SIMON - Tecla pulsador neutral SIMON 82 marfil - 82013-31

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Registro o ventana de control / salida de luz - sí

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82013-31

Ref.Sonepar

29278

EAN

8421053257319

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Registro o ventana de control / salida de luz:

sí

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Beige

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Con acabados en color marfil y unas medidas de 55x55 mm, esta tecla individual está específicamente diseñada para combinar con los visores 82972 y 82982 de la serie Simon 82. La encontrarás disponible en un total de hasta 6 acabados diferentes, aunque siempre aconsejamos que el marco sea del mismo color que el del zócalo de la tecla elegida. Esta pieza es apta para colocar en una superficie o empotrar. Con el objetivo de que nuestros productos sean de la más alta calidad, esta pieza cumple con la normativa demandada. Además, gracias a su fabricación en material termoplástico, puede soportar temperaturas de hasta -25 y 50ºC, aunque para su óptimo funcionamiento es recomendable mantenerla entre 5 y 40ºC. Para lavarla humedecer un paño ligeramente en una solución de agua jabonosa. No se recomienda ningún tipo de producto que contenga cloro en su formulación.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON