SIMON - Tecla pulsador SIMON 73 LOFT campana aluminio

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Símbolo "campana"

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

73017-63

Ref.Sonepar

55737

EAN

8421053255025

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Símbolo "campana"

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Aluminio

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Si tienes que poner un timbre en una estancia cuyas características requieran una instalación sin regatas, en la gama de Simon 73 Loft tienes la solución perfecta. La tecla individual con grabado de campana para pulsador de Simon 73 Loft es la versión individual de un elemento. Es de color aluminio, aunque también se encuentra disponible en dos acabados más. Se recomienda siempre escoger el marco del mismo color de la tecla. Tiene unas medidas de 55 x 55 milímetros y a pesar del acabado aluminio la pieza está fabricada en material termoplástico muy resistente. Todos los componentes de la serie Simon 73 Loft han sido diseñados primando la discreción, hechos con el menor grosor posible para que apenas sobresalgan de la pared. Además, puede ser instalado en cuestión de minutos y sin necesidad de herramientas. Una vez más el grupo Simon te ayuda a ahorrar tiempo.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON