SIMON - Tecla pulsador SIMON 73 LOFT campana blanco - 73017-60

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Símbolo "campana"

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

73017-60

Ref.Sonepar

55735

EAN

8421053255001

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Símbolo "campana"

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Blanco

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

La serie de teclas y tapas Simon 73 Loft ofrece un amplio catálogo de productos, que abogan por la máxima calidad y versatilidad. Esta, en concreto, es la tecla individual con grabado de campana para pulsador. Apuesta por un sencillo y discreto acabado en color blanco. Es la versión individual de un solo elemento, que no incluye función señalizadora.Estas teclas Simon 73 Loft están disponibles en tres acabados en total. Lo que se recomienda es seleccionar el marco en el mismo acabado que la tecla elegida. En este caso, habría que escoger un marco en acabado blanco.Fabricada en material termoplástico de máxima seguridad, soporta temperaturas extremas, que van desde los -25 hasta los +50 grados centígrados. Sus medidas son de 55 x 55 mA. Se recomienda limpiar las teclas de esta serie con un paño suave con agua y jabón neutro. Siempre hay que evitar el uso de productos de limpieza agresivos, para alargar la vida útil del producto.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON