SIMON - Tecla pulsador SIMON 73 LOFT campana grafito - 73017-62

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Símbolo "campana"

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

73017-62

Ref.Sonepar

55736

EAN

8421053255018

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Símbolo "campana"

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Color:

Negro

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

La innovación tecnológica ha sido una premisa que siempre ha acompañado la elaboración de productos y accesorios para sistemas eléctricos y electrónicos de Simon. En su gama 73 Loft ha diseñado la Tecla individual con grabado de campana para pulsador en acabado grafito. Los clientes pueden escoger color entre los tres acabados disponibles, por lo que Simon recomienda escoger marco con el mismo color de la tecla seleccionada. Con unas medidas de 55 x 55 mm, esta tecla destaca por la calidad de los materiales termoestables con los que ha sido fabricada su estructura, una de las resistentes y duraderas del sector. Su instalación puede realizarse en apenas unos minutos, siendo necesario para la misma el uso de una caja universal de empotrar o de un zócalo de superficie. Todo ello con el mejor precio y la mayor calidad del mercado.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON