SIMON - Tecla pulsador SIMON 73 LOFT con grabado luz aluminio - 73018-63

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Símbolo "luz"

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

73018-63

Ref.Sonepar

55739

EAN

8421053061312

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Símbolo "luz"

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Aluminio

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Tecla individual con un elegante grabado de luz, para pulsador. Tiene un bonito acabado en aluminio y pertenece a la serie Simon 73 Loft. Como está disponible en tres acabados diferentes, es recomendable escoger el marco en el mismo color y material que la tecla seleccionada. En este caso, se recomienda apostar por el marco en aluminio.Se trata de la versión individual, de un solo elemento y sin función señalizadora. Soporta temperaturas muy variables. Lo recomendable es usarla a una temperatura entre 5 y 40 grados centígrados. Aunque puede funcionar a la perfección en intervalos más extremos (de -25 a +50 grados centígrados).Esta tecla con acabado en aluminio está fabricada en un material termoplástico, que garantiza la seguridad. Sus medidas son de 55 x55 mA y no requiere demasiado mantenimiento. Solo hay que limpiar la tecla con un paño ligeramente humedecido en agua jabonosa, para que esté siempre en perfecto estado.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON