SIMON - Tecla pulsador SIMON 73 LOFT con grabado luz blanco

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Símbolo "luz"

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

73018-60

Ref.Sonepar

55738

EAN

8421053255032

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Símbolo "luz"

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Blanco

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Con unas medidas de 55x55 mm, la tecla individual de 1 elemento con grabado de luz para pulsador está disponible en color blanco junto a otros 2 acabados diferentes. Esta pieza de 1 elemento forma parte del catálogo de productos de la serie Simon 73 Loft. Además ha sido fabricada en termoplástico, uno de los mejores materiales del mercado que permite que este mecanismo pueda soportar temperaturas tan extremas como las comprendidas entre los -25 y 50 ºC. Las soluciones compactas que se integran en cualquier lugar, ahora se dan cita en el amplio catálogo de productos de la línea Simon 73 Loft. Una línea donde la funcionalidad, el diseño y nuestra calidad de siempre queda patente a través de unos productos se adaptan incluso en los espacios más reducidos, aprovechándolos al máximo.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON