SIMON - Tecla pulsador SIMON 73 LOFT con grabado luz grafito - 73018-62

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Símbolo "luz"

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Material - Plástico

  • Color - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

73018-62

Ref.Sonepar

82096

EAN

8421053061305

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Símbolo "luz"

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Material:

Plástico

Color:

Negro

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Disponible en tres acabados, situación por la que se recomienda escoger el marco con el mismo color de la tecla seleccionada, la serie 73 Loft cuenta en su catálogo de elementos para dispositivos eléctricos y electrónicos con la Tecla individual con grabado luz para pulsador en color grafito. Con unas dimensiones de 55x55 mm, esta pieza es perfecta para ser montada tanto en viviendas personales como en instalaciones de una empresa o industria. Gracias a esta tecla el funcionamiento de nuestros sistemas eléctricos funcionarán de manera eficiente cada vez tenga que ser usada, siendo ideal para aquellos grandes edificios con gran tránsito de personas a lo largo del día como hospitales, centros de oficinas o colegios, institutos o universidades. Todo ello con un precio que no tiene rival entre las empresas de la competencia presentes en el sector.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON