SIMON - Tecla SIMON 100 con grabado campana blanco brillante - 10000017-130

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Símbolo "campana"

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Material - Plástico

  • Tipo de superficie - Brillante

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10000017-130

Ref.Sonepar

227086

EAN

8421053147085

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Símbolo "campana"

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Material:

Plástico

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

Apto para grado de protección (IP):

IP20

La tecla individual con grabado de campana para pulsador de la serie Simon 100 cuenta con un original acabado en color blanco brillante. Su instalación es sencilla, ya que la pieza ha sido especialmente diseñada para colocarse necesariamente en sentido horizontal. Está compuesta por PMMA con base termoplástica, y es por esta razón que presenta un grado de protección IP de 20, el máximo posible.Para un correcto funcionamiento y mantenimiento esta tecla deberá trabajar a temperaturas comprendidas entre los 0 y 40º, aunque incluso podrá aguantar otras tan extremas como de -25 a 75º durante su almacenamiento. De igual modo, para mantenerla en buenas condiciones, se recomienda limpiar con un paño humedecido en una solución de agua y jabón. Nunca deben emplearse paños ni limpiadores abrasivos que, entre sus componentes, contengan cloro, ya que su poder de abrasión podría dañar los acabados del material.Para la elaboración de la tecla se ha seguido la normativa vigente: directive 2014/35/UE LVD + directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON