SIMON - Tecla SIMON 100 con grabado campana blanco mate - 10000017-230

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Tecla SIMON 100 con grabado campana blanco mate

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Símbolo "campana"

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Material - Plástico

  • Tipo de superficie - Mate

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10000017-230

Ref.Sonepar

313912

EAN

8421053212165

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Símbolo "campana"

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Material:

Plástico

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tecla individual con grabado para campana para pulsador realizada en blanco con acabado en mate de la serie Simon 100. Gracias a su elegante tonalidad y diseño es perfecta para colocar en cualquier ambiente, su compatibilidad es exclusiva de los mecanismos de la gama Simon 100.Cuenta con un grado de IP20, su material de elaboración consiste en PMMA con base termoplástica. Para su mantenimiento se debe utilizar un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa, sin utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.Siendo el intervalo de la temperatura para su almacenamiento de -25 a 75 º C y su intervalo para la temperatura para su funcionamiento, entre los 0 a 45 º C, que permite el desempeño correcto del producto. Se debe instalar de forma horizontal, proveyendo comodidad. Para su elaboración se ha hecho en base a la normativa directive 2014/35/UE LVD + directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON