SIMON - Tecla SIMON 100 con grabado campana negro brillante - 10000017-138

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Símbolo "campana"

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Material - Plástico

  • Tipo de superficie - Brillante

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10000017-138

Ref.Sonepar

243337

EAN

8421053147092

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Símbolo "campana"

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Material:

Plástico

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Negro

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tecla individual con grabado de símbolo de campana con acabado en color negro brillante. Pertenece a la serie Simon 100, por lo que es compatible con el resto de elementos de esta serie. Se trata de una tecla que ocupa medio elemento y, por su estética elegante, es perfecta para colocarse en todo tipo de espacios y ambientes. La pieza ha sido realizada con PMMA con base termoplástica y cuenta con un grado de protección IP de 20, siendo el máximo grado de protección posible que una pieza de estas características puede alcanzar.Por lo que respecta a su instalación, se puede decir que es una pieza que se debe colocar en sentido horizontal. Para su correcto mantenimiento, hay que preservar un intervalo de temperatura de funcionamiento de 0 a 40º C y un intervalo de temperatura de almacenamiento que se encuentre entre los -25 y los 75º C. Para limpiarla, bastará con usar un paño con agua jabonosa y evitar productos que puedan contener abrasivos o químicos como puede ser el cloro.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON