SIMON - Tecla SIMON 100 con grabado campana negro mate

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Tecla SIMON 100 con grabado campana negro mate

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Símbolo "campana"

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Material - Plástico

  • Tipo de superficie - Mate

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10000017-238

Ref.Sonepar

308391

EAN

8421053212172

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Símbolo "campana"

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Material:

Plástico

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Negro

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tecla individual con grabado para campana para pulsador. De color negro mate tiene un tono perfecto para situarlo en cualquier área que se necesite. El contenido de su embalaje dispone de la parte que ofrece este producto estándar de la serie Simon 100. Esta pieza es de tipo estándar y se comercializa en la CE. Se ha hecho en base a la normativa directive 2014/35/UE LVD + directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008.Es una tecla individual que se instala en sentido horizontal. Para su óptimo mantenimiento debe usarse un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa, evitando así emplear tejidos y/o limpiadores que contengan cloro o similares. Dicho producto tiene un intervalo de temperatura para su óptimo funcionamiento entre 0 a 40º C; teniendo en consideración que el intervalo de la temperatura del mismo para su almacenaje va de -25 a 75 º C.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON