SIMON - Tecla SIMON 100 para interruptor bipolar blanco brillante - 10000133-130

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Material - Plástico

  • Tipo de superficie - Brillante

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10000133-130

Ref.Sonepar

299715

EAN

8421053206294

Modelo:

Balancín único

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Material:

Plástico

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tecla individual para interruptor bipolar hecha en blanco brillante de la serie Simon 100. Presenta una instalación que debe hacerse en sentido horizontal y es un producto que se puede instalar en cajetín universal.Para mantener el correcto funcionamiento de este producto se debe utilizar un paño humedecido sutilmente en agua jabonosa, de manera que se evite utilizar algún producto que contenga cloro en los paños y/o limpiadores. La temperatura para su almacenaje va de -25 a 75 º C y el intervalo de temperatura para su óptimo funcionamiento oscila entre 0 a 40º C. En el interior del embalaje se encuentra la tecla individual que se ha realizado conforme a la normativa vigente y que puede ser comercializada en todo el mercado de la CE. Es un producto de calidad que se ha hecho en plástico y que presenta un grado de protección IP de 20, el más alto posible en este tipo de normativa que se encarga de valorar la protección frente a la humedad y al polvo.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON