SIMON - Tecla SIMON 100 para interruptor bipolar blanco mate

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Material - Plástico

  • Tipo de superficie - Mate

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10000133-230

Ref.Sonepar

783006

EAN

8421053219560

Modelo:

Balancín único

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Material:

Plástico

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

Apto para grado de protección (IP):

IP20

La tecla individual para interruptor bipolar de la gama Simon 100 y se debe instalar en sentido horizontal. Presenta un elegante color blanco y acabado mate que encaja a la perfección con todo tipo de espacios. Para su correcta limpieza se recomienda emplear un paño humedecido ligeramente en agua, evitando usar limpiadores abrasivos que contengan cloro, para así no dañar la superficie del producto. Para garantizar el correcto funcionamiento de la pieza se ha de instalar en una zona en la que se dé un intervalo de temperatura en funcionamiento de 0 a 40º C y en almacenaje de -25 a 75 º C. Esta pieza está realizada en plástico y presenta un alto grado de protección IP20. Es un producto estándar que se puede comercializar dentro del mercado de la CE y que en su realización ha seguido la normativa vigente, por lo que es completamente seguro.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON