SIMON - Tecla SIMON 100 para interruptor bipolar negro brillante - 10000133-138

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Material - Plástico

  • Tipo de superficie - Brillante

  • Color - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10000133-138

Ref.Sonepar

659272

EAN

8421053206461

Modelo:

Balancín único

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Material:

Plástico

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Negro

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tecla individual para interruptor bipolar realizada en color negro brillante de la serie Simon 100, por lo que es compatible con el resto de mecanismos de dicha gama. Esta pieza contiene una pieza que ocupa medio elemento de tipo estándar.En cuanto al mantenimiento que requiere: bastará con pasar un paño húmedo y evitar productos que contengan cloro u otros abrasivos y que puedan dañar la estética de la pieza. Además para garantizar su correcto funcionamiento esta tecla se debe instalar en una zona en la que se dé una temperatura de almacenamiento que oscile de -25 a 75 º C y un intervalo de temperatura para su óptimo funcionamiento que vaya de 0 a 40º C. Si se adquiere este producto se obtendrá un embalaje con la tecla correspondiente realizada en plástico y completamente segura al contar con un grado de protección frente a humedad y al polvo: IP20, el más alto posible.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON