SIMON - Tecla SIMON 100 para interruptor bipolar negro mate - 10000133-238

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Material - Plástico

  • Tipo de superficie - Mate

  • Color - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10000133-238

Ref.Sonepar

650264

EAN

8421053219577

Modelo:

Balancín único

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Material:

Plástico

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Negro

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Se trata de una pieza que se enmarca dentro de la serie 100 de Simon y que está diseñada para ocupar en sí medio elemento. Este es un tipo producto estándar pensado para poder venderse dentro del mercado de toda la CE.La tapa es compatible con el resto de mecanismos de la serie. Está hecha a base de plástico y presenta un grado de protección IP de 20. Para un correcto funcionamiento se quiere que la tecla esté instalada en una zona en la que se den unas condiciones de temperatura de entre 0 a 40º C para que así tenga un optimo funcionamiento; y de -25 a 75 º C para que se mantenga en perfectas condiciones.Al presentar un bonito acabado en color negro mate es una pieza elegante que puede encajar en todo tipo de espacios y ambientes, así como lugares. Desde locales comerciales, garajes, casas particulares, etc.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON