SIMON - Tecla SIMON 100 para interruptor regulable blanco brillante - 10001020-130

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Material - Plástico

  • Tipo de superficie - Brillante

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10001020-130

Ref.Sonepar

209717

EAN

8421053146590

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Material:

Plástico

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tecla para usar en el interruptor regulable con acabado en color blanco brillante de la serie Simon 100 (por lo que es compatible con el resto de mecanismos de la serie). Se trata de una tecla que ocupa medio elemento que ha sido realizada en PMMA con base termoplástica, contando con un grado de protección IP de 20, la máxima protección posible. Esta pieza se puede instalar en sentido horizontal.La temperatura durante su funcionamiento debe encontrarse entre los 0 y los 40º C, mientras que la temperatura de su almacenamiento debe oscilar entre los -25 y los 75º C. Para un correcto mantenimiento de la pieza, deberá usarse un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa y no emplear productos que puedan contener químicos como el cloro.Se trata de una pieza que se ha hecho siguiendo la normativa directive 2014/35/UE LVD + directive 2014/30/UE EMC + directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-2-1:2004 + EN 60669-2-1:2004 A1:2009 + EN 60669-2-1:2004 A12:2010.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON