SIMON - Tecla SIMON 100 para interruptor regulable blanco mate - 10001020-230

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Material - Plástico

  • Tipo de superficie - Mate

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10001020-230

Ref.Sonepar

287486

EAN

8421053212554

Modelo:

Balancín único

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Material:

Plástico

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tecla para interruptor regulable blanco mate Simon 100. Su sentido de instalación es horizontal. El contenido de su embalaje consta de tecla. Además de ser un producto estándar que se ha hecho en base a la normativa vigente y que se vende en toda la CE.Para su mantenimiento se debe emplear un paño suave humedecido. Además, para que se mantenga la pieza en perfecto estado no puede superar las siguientes temperaturas. El intervalo para la temperatura de funcionamiento va de 0 a 40º C y el intervalo de la temperatura para su almacenamiento oscila entre -25 a 75º C. Optar por esta tecla es una apuesta segura puesto que presenta un bonito acabado y un tono neutro que encaja a la perfección en todo tipo de espacios y además cuenta con un material resistente como es el plástico, además de un grado de protección IP de 20. Perfecto para soportar humedades.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON