SIMON - Tecla SIMON 100 para interruptor regulable negro brillante

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Otros

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Material - Plástico

  • Tipo de superficie - Brillante

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10001020-138

Ref.Sonepar

209739

EAN

8421053146606

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Otros

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Material:

Plástico

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Negro

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tecla para interruptor regulable en negro con un elegante acabado brillante. Perteneciente a la serie Simon 100 (por tanto, compatible con todos sus productos), ocupa medio elemento e instalada en sentido horizontal mediante una fácil instalación. Fabricada con PMMA y base termoplástica, está diseñada para proporcionar la mejor respuesta en los ambientes más adversos, ofreciendo una máxima resistencia contra golpes y arañazos gracias a su grado de protección IP de 20. Para su limpieza bastará con un paño humedecido con agua jabonosa. Para potenciar su óptimo mantenimiento, debe respetarse una temperatura de funcionamiento de entre 0 y 40º C, así como una de almacenamiento de entre -25 y 75º C.Cumple con la normativa directive 2014/35/UE LVD + directive 2014/30/UE EMC + directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-2-1:2004 + EN 60669-2-1:2004 A1:2009 + EN 60669-2-1:2004 A12:2010. Un producto de tipo estándar que ha sido diseñado para ser comercializado dentro de la CE.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON