SIMON - Tecla SIMON 100 para interruptor regulable negro mate - 10001020-238

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Tecla SIMON 100 para interruptor regulable negro mate

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Material - Plástico

  • Tipo de superficie - Mate

  • Color - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10001020-238

Ref.Sonepar

298776

EAN

8421053212561

Modelo:

Balancín único

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Material:

Plástico

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Negro

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Esta tecla para interruptor regulable realizada en color negro con acabado mate de la serie Simon 100. Se trata de un producto que presenta un sentido de instalación horizontal. En el interior del embalaje se encontrará la tecla. Es un producto estándar realizado según la normativa vigente que se vende en la CE.Para su correcta limpieza se debe usar un paño suave con algo de agua y de jabón, evitando productos químicos que puedan dañar la pieza. Además, la pieza puede estar instalada en una zona en la que se dé un intervalo de temperatura de funcionamiento que vaya de 0 a 40º C y un intervalo de la temperatura para su almacenamiento que sea de entre -25 a 75º C. Esta pieza cuenta con un alto grado de protección frente a la humedad y al polvo. En concreto, tiene un grado de protección IP de 20. Está realizada en plástico y por su diseño es perfecta para cualquier ambiente.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON