SIMON - Tecla SIMON 100 para mecanismo mando blanco brillante - 10000010-130

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Material - Plástico

  • Tipo de superficie - Brillante

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10000010-130

Ref.Sonepar

209710

EAN

8421053134306

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Material:

Plástico

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tecla individual para mecanismos de mando, de la serie Simon 100, en color blanco y con un bonito acabado brillante. Fabricada en material PMMA (polimetilmetacrilato) con base termoplástica, cuenta con un grado de protección IP de 20. Debe ser instalada en sentido horizontal. Ocupa medio elemento y el contenido que se encuentra en el embalaje es la propia tecla individual.Para un adecuado mantenimiento, deberá ser limpiada con un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa, evitando paños o limpiadores agresivos que contengan cloro. Además, deberá mantenerse a una temperatura de funcionamiento de entre 0 y 40º C y una temperatura de almacenamiento de -25 a 75º C. Esta pieza de tipo estándar se comercializa en la CE y cumple la normativa directive 2014/35/UE LVD + directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON