SIMON - Tecla SIMON 100 para mecanismo mando blanco mate

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Material - Plástico

  • Tipo de superficie - Mate

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10000010-230

Ref.Sonepar

287493

EAN

8421053212141

Modelo:

Balancín único

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Material:

Plástico

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tecla individual para mecanismos de mando es un producto que se enmarca dentro de la serie Simon 100. Cuenta con un grado de IP 20 y su material de elaboración consiste en PMMA con base termoplástica.Cuenta con un intervalo de temperatura para su óptimo funcionamiento entre 0 a 40º C; teniendo en consideración que el intervalo de la temperatura del mismo para su almacenaje va de -25 a 75 º C. Asimismo, la tecla individual para mecanismos de mando de la gama Simon. Tiene un sentido de instalación horizontal. La pieza presenta un bonito color en blanco con acabado mate, tonalidad idónea para su instalación en casi cualquier área que se requiera. Para su limpieza se invita a emplear el uso de un paño humedecido ligeramente en agua jabonosa, evitando utilizar paños o limpiadores abrasivos que contengan cloro, para no dañar la superficie del producto. En su realización se ha seguido la normativa directive 2014/35/UE LVD + directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON