SIMON - Tecla SIMON 100 para mecanismo mando negro brillante

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Material - Plástico

  • Tipo de superficie - Brillante

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10000010-138

Ref.Sonepar

209731

EAN

8421053134290

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Material:

Plástico

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Negro

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Esta tecla individual está indicada para los mecanismos de mando. Es de color negro con acabado brillante y se incluye en la serie Simon 100, por lo que es compatible con todos los elementos de esta gama. Está fabricada en PMMA con base termoplástica y presenta un grado de protección IP 20, el más alto posible. Además, soporta temperaturas de entre -25 y 75ºC, por lo que la resistencia térmica es una de sus principales cualidades. Se presenta en estuches de una sola unidad y su instalación ha de hacerse en sentido horizontal. En cuanto al intervalo de temperatura de funcionamiento óptimo de esta pieza es de 0 a 40º C. Eso sí, se recomienda no utilizar gamuzas y otros productos limpiadores que posean cloro, ya que podrían estropear la tecla. Este producto ha sido pensado para comercializarse en la CE y se ha hecho de acuerdo a la normativa que recibe por nombre: directive 2014/35/UE LVD + directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON