SIMON - Tecla SIMON 100 para mecanismo mando negro mate - 10000010-238

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Material - Plástico

  • Tipo de superficie - Mate

  • Color - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10000010-238

Ref.Sonepar

296688

EAN

8421053212158

Modelo:

Balancín único

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Material:

Plástico

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Negro

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tecla individual para mecanismos de mando. Este es un producto estándar que tiene fino color negro mate. Su compatibilidad es exclusiva de los mecanismos Simon 100. Tiene un embalaje que lleva la tecla individual y ocupa medio elemento. Para su mantenimiento se debe utilizar un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa, sin utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro. Siendo el intervalo de la temperatura para su almacenamiento de -25 a 75 º C y su intervalo para la temperatura para su funcionamiento, entre los 0 a 45 º C, que permite el desempeño correcto del producto. Se instala de forma horizontal, facilitando su uso. Cuenta con un grado de IP20, el cual resulta excelente. Su material de elaboración consiste en PMMA con base termoplástica. En su realización se ha seguido la normativa directive 2014/35/UE LVD + directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON