SIMON - Tecla SIMON 27 PLAY ancha persiana con 3 posiciones 1-0-2 grafito - 2700033-038

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Tecla SIMON 27 PLAY ancha persiana con 3 posiciones 1-0-2 grafito

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Símbolo "flechas"

  • Uso - Cortina veneciana

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2700033-038

Ref.Sonepar

102502

EAN

8421053250112

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Símbolo "flechas"

Uso:

Cortina veneciana

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Negro

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

45 mm

Altura:

45 mm

Aplicar la tecnología en los sistemas que diariamente utilizamos en hogares y empresas ha sido una auténtica revolución. Manejar hilos musicales, cuadros de intensidad de diferentes luces o sistemas automáticos de persianas y ventanas no tiene nada que ver a cómo se utilizaban en el pasado. Tener sobre estos sistemas el control de la manera más sencilla e intuitiva se consigue a través de elementos como la tecla individual para mecanismo de persianas con tres posiciones (subida, bajada y paro) en acabado grafito incluida en la serie Simon 27 Play. Esta tecla (45x45) ha sido elaborada con materiales termoplásticos que la hacen ideal para aguantar altas temperaturas en todo tipo de ambientes, siendo apta para superficie y empotrar. Esta referencia incluye grabado de subida, bajada y paro de persianas y la tecla embellecedora, aunque para completar la función debe adquirirse un mecanismo y sustituir la tecla incluida.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON