SIMON - Tecla SIMON 27 SCUDO blanco

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2705010-030

Ref.Sonepar

57506

EAN

8421053250907

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Blanco

Apto para grado de protección (IP):

IP40

Fuerza del impacto:

IK07

Facilidad y rapidez de montaje. Esta tecla individual para mecanismos de mando de la serie Simon 27 Scudo es de color blanco y está fabricada en material termoplástico. No incluye grabado ni función señalizadora.Es apta para instalaciones y reformas donde es posible empotrar con el objetivo de conseguir una integración total con el entorno o el ambiente.Para un correcto mantenimiento, se recomienda limpiar con un paño suave y humedecido ligeramente en agua jabonosa. No utilizar limpiadores abrasivos que contengan cloro. La serie Scudo de Simon ha sido diseñada para resistir en lugares de estancia pública y en entornos adversos con riesgo de impacto, de manipulaciones indeseadas y de vandalismo, como por ejemplos: hoteles, hospitales, centros comerciales, exteriores de comercios, parkings públicos, aeropuertos, estaciones de servicio, zonas comunes, colegios, zonas deportivas, cines, terrazas de bares, etc.Simon 27 Scudo ofrece al usuario una perfecta combinación de estética y resistencia.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON