SIMON - Tecla SIMON 27 SCUDO con luminoso aluminio

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Registro o ventana de control / salida de luz - sí

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2705011-033

Ref.Sonepar

160605

EAN

8421053080580

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Registro o ventana de control / salida de luz:

sí

Material:

Plástico

Color:

Aluminio

Apto para grado de protección (IP):

IP40

Fuerza del impacto:

IK09

Esta tecla individual con visor luminoso de Simon 27 Scudo tiene un diseño de marco compacto que actúa como protección de todo tipo de golpes.Cumple con todas las funcionalidades propias de Simon 27. Contamos con tres acabados distintos y están fabricadas en zamak (aleación de zinc con aluminio, magnesio y cobre), que posibilita un alto grado de resistencia a todo tipo de impactos o golpes, al deterioro por el paso del tiempo y a la oxidación.Es una opción muy interesante para todo aquel que busca simplicidad, efectividad y buen precio, siendo una tecla que se puede aplicar en todo tipo de infraestructuras. Cuenta con un comportamiento excelente ante elevadas temperaturas y también ante bajas (-25 a 50º C). Esta tecla es válida para todo tipo de infraestructuras: hoteles, hospitales, colegios o negocios de hostelería, entre otros y es compatible con sistemas más antiguos de esta serie. Si necesitas calidad a buen precio, esta es una buena alternativa.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON