SIMON - Tecla SIMON 27 SCUDO con visor blanco

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Registro o ventana de control / salida de luz - sí

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2705011-030

Ref.Sonepar

82079

EAN

8421053078464

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Registro o ventana de control / salida de luz:

sí

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Blanco

Apto para grado de protección (IP):

IP40

Fuerza del impacto:

IK07

La tecla individual con visor blanco Simon 27 scudo está diseñada para su instalación en espacios públicos con un gran volumen de uso tanto en interiores como en exteriores. Resiste a las condiciones más exigentes gracias a su diseño con materiales a prueba de impactos. Se trata de un dispositivo de fácil instalación y mantenimiento, apto para empotrar en pared. Para su limpieza se recomienda utilizar un trapo húmedo. Fabricado con materiales termoplásticos que garantizan la seguridad y eficacia de la instalación. Cuenta con un intervalo de temperatura entre 5 y 40La tecla Simon 27 scudo está disponible en tres acabados que se adaptan al estilo de cualquier espacio o recinto. Los marcos también están disponibles en los mismos acabados para conseguir una integración perfecta. Su calidad y versatilidad la convierte en la solución perfecta para espacios con gran afluencia de público garantizando la máxima resistencia contra daños.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON