SIMON - Tecla SIMON 27 SCUDO con visor gris esmerilado

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Registro o ventana de control / salida de luz - sí

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2705011-063

Ref.Sonepar

82082

EAN

8421053078471

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Registro o ventana de control / salida de luz:

sí

Material:

Plástico

Color:

Gris

Apto para grado de protección (IP):

IP40

Fuerza del impacto:

IK07

Tecla individual con visor de color gris esmeril, modelo Simon 27 Scudo, una serie con un sin fin de utilidades, instalable en cualquier espacio decorativo. El diseño de la tecla es idóneo para combinarse con otras piezas de diferentes colores y variedades de diseño en el marco.La pieza está fabricada para poderse acoplar a distintos marcos de cavidad cuadrada, tiene la opción de mezclar diferentes colores de marcos y tener a disposición muchas combinaciones para instalar en cualquier sitio de la vivienda. La serie Simon 27 Scudo ha sido diseñada para cumplir con las exigencias de los clientes cumpliendo cualquier factor que soliciten, ofreciendo así todos los factores en cuanto a confort y seguridad para los interruptores de su hogar.Gracias a la incorporación del visor, podrá siempre estar al tanto de donde está situado el interruptor de luz ya que se quedará un pequeño indicador de luz siempre encendido para que sepa donde está ubicado en todo momento.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON